EFS-B44 10-22C10-72 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622081
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5622081
EAN / GTIN 7291075011999
Gyártó száma 5622081
L-szám L24180 1275

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, max. vágóélhossz (APMX) 22 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 72 mm, szár Kerek, szár Kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,09 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése