ECI-E-4R 750-1.25C030 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5621268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621268
EAN / GTIN 7291075119770
Gyártó száma 5621268
L-szám L24180 2183

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes egyenértékű 0,75 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 4-1 / 4 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 0,03”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/4″
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése