ECI-E-4R 625-1.0-C030 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5621265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621265
EAN / GTIN 7291075004144
Gyártó száma 5621265
L-szám L24180 2169

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,625 ″, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Ívsugár (RE): 0,03”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése