ECI-B-3 125-250-C125 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5621041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621041
EAN / GTIN 7291075119688
Gyártó száma 5621041
L-szám L24180 2058

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,125 ″, vágási mélység maximum (APMX) 1 / 4 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1/8”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,125”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1/4”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,002 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése