ECI-B-3 437-875-C437 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620811
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5620811
EAN / GTIN 7291075004045
Gyártó száma 5620811
L-szám L24180 2126

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,437 ″, vágási átmérő (DC) 0,437 ″, tizedes ekvivalens 0,437 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 0,87 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2-3 / 4 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,437”
  • Vágási átmérő (DC): 0,437”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,437”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,87”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése