MTH 45 8 NPT IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607428
EAN / GTIN 7291075221183
Gyártó száma 5607428
L-szám L24290 338

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 37 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 5 mm, šířka řezné destičky (W1) 11,9 mm, stoupání závitu (TP) 3,175 mm, závit na palec (TPI) 8 Závity/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 37 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11,9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPT60
  • Menetemelkedés (TP) 3 175 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 8 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése