MTH 32 14 W IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607427
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607427
EAN / GTIN 7291075221091
Gyártó száma 5607427
L-szám L24290 333

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 32 mm, lapkavastagság (S1) 4 mm, lapkaszélesség (W1) 9 mm, menetemelkedés (TP) 1 814 mm, menetek per inch (TPI) 14 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 32 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) WH55
  • Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 14 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése