MTECSH 06016C6 56UN IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5607413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607413
EAN / GTIN 7291075221688
Gyártó száma 5607413
L-szám L24210 299

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 1,65 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,454 mm, jmenovitý průměr závitu 2, jmenovitý průměr závitu 2, velikost závitu 2, závit na palec (TPI) 56 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,65 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 454 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 2
  • col (TPI) 56 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 6,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése