MTECS 06047C19 20UN-L IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5607407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607407
EAN / GTIN 7291075194289
Gyártó száma 5607407
L-szám L24210 296

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 4,75 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetemelkedés (TP) 1,27 mm, menetátmérő 1/4, menetátmérő 1/4, menetméret 1/4, menetméret 1/4, Menet per hüvelyk (TPI) 20 szál / ″

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,75 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1,27 mm
  • Menet névleges átmérője 1/4 mm
  • col (TPI) 20 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 19 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése