MTH 32F R0.5 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607179
EAN / GTIN 7291075229615
Gyártó száma 5607179
L-szám L24290 209

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 32 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm
  • Vágóélek száma 1

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése