MTH 32 I 20 UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607170
EAN / GTIN 7291075369755
Gyártó száma 5607170
L-szám L24290 199

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 1,27 mm, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 32 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1,27 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 20 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése