MTH 23 11.5 NPT IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607161
EAN / GTIN 7291075221145
Gyártó száma 5607161
L-szám L24290 189

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závity na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 27 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPT60
  • Menetemelkedés (TP) 2 209 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 11,5 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése