MTECSH 03016C6 0.4ISO IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606877
EAN / GTIN 7291075221398
Gyártó száma 5606877
L-szám L24210 420

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 1,55 mm, celková délka (OAL) 39 mm, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, jmenovitý průměr závitu M2, jmenovitý průměr závitu M2, velikost závitu M2, velikost závitu M2, velikost závitu M2

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,55 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm
  • Menet névleges átmérője M2 mm
  • Tényleges hossz (LU) 6 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése