H490 ANKX 170616PNTR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605870
EAN / GTIN 7291075216165
Gyártó száma 5605870
L-szám L23910 896

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 16 mm, lapkahossz (INSL) 16,9 mm, lapkavastagság (S) 10,5 mm, lapkaszélesség (W1) 11 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése