MTECS 0250C20 48UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604978
EAN / GTIN 7291075196085
Gyártó száma 5604978
L-szám L24210 252

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,075 ″, teljes hossz (OAL) 2-1/2 ″, menetméret 3, menetméret 3, menetméret 3, menetméret 3, szálak per hüvelyk (TPI) 48 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,075”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet mérete: 3
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 48 szál/”
  • Használható hossz (LU): 0,2”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése