MTECS 06038C16 0.8ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604790
EAN / GTIN 7291075145700
Gyártó száma 5604790
L-szám L24210 561

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 3,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, jmenovitý průměr závitu M5, jmenovitý průměr závitu M5, velikost závitu M5, velikost závitu M5.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,8 mm
  • Menet névleges átmérője M5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 16 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése