{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™ II | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsaszélesség | 4,2 mm | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 12,6 mm - 21 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok; 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560452 230X4 | |
Gyártó száma | 7100017410 |