MTEC 0250C05 28UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604467
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604467
EAN / GTIN 7291075446319
Gyártó száma 5604467
L-szám L24210 238

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 28 szálak / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,236”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,57”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 28 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése