HCR D.50-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604283
EAN / GTIN 7291075193749
Gyártó száma 5604283
L-szám L23970 113

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,382 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,102 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,382”
  • Lapka vastagsága (S): 0,102”
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,008 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Vágóélek száma: 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése