MTEC 0375C11 2.0ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603939
EAN / GTIN 7291075167443
Gyártó száma 5603939
L-szám L24210 200

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 0,37 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, menetemelkedés (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,37”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,1”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 2 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése