TPUN 220408 IC520M Maró váltólapkák

Cikkszám: 5600429
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5600429
EAN / GTIN 7291075078916
Gyártó száma 5600429
L-szám L23950 1767

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagság (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: