Fenőhasáb készlet, 5 darabos nemes korund, műanyag dobozban, Fenőhasábok száma: 5

Cikkszám: 558805 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fenőhasábok száma Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Fenőhasábok száma 5
Csomagolás Műanyag doboz
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558805 5
EAN / GTIN 9003172903576
Gyártó száma 290357
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Gyakran használt simító fenőhasábokból összeválogatva, a durvától a finom csiszolásig.

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Tartalom:

1-1 háromszög fenőhasáb 558515 sz., 100×10 G / M / F / P méret és 1 kerek fenőhasáb 558535 sz., 100×10 M méret.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.