• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Surtido de limas acabadoras de 5 piezas corindón fino, en caja de plástico, Número piedras de acabado: 5

Número de artículo: 558805 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número piedras de acabado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Lima de acabado
Forma
forma redonda; Triángulo
Abrasivos
Corindón fino
Grado de finura
basto/a; fino/a; medio/a
Ancho del segmento
10 mm
Longitud del segmento
100 mm
Embalaje
Caja
Cantidad de herramientas
5 ud.
Contenido
Juego / surtido
Empleo típico
Biselar; Extraer

Identificación y clasificación

Número de artículo 558805 5
EAN / GTIN 9003172903576
Número del fabricante 290357
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Compuesto por limas acabadoras de uso corriente, desde desbaste a rectificado de precisión.

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Volumen de suministro:

1 lima acabadora triangular n.º 558515 de cada tamaño 100 × 10 G / M / F / P y 1 lima acabadora redonda n.º 558535 tamaño 100 × 10 M.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.