SNMG 120408-PP IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5568610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568610
EAN / GTIN 7291075096538
Gyártó száma 5568610
L-szám L23950 1407

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző PP, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 12,7 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer PP
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,14 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: