HCP 231-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568045
EAN / GTIN 7291075334852
Gyártó száma 5568045
L-szám L24050 366

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 23,1 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. krok (SIG) 138 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,75 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,05 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,33 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 138 fok
  • Pont hossza (PL) 5,28 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése