HCP 111-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567946
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567946
EAN / GTIN 7291075333961
Gyártó száma 5567946
L-szám L24050 215

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 11,1 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 139 st.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,52 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,85 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 139 fok
  • Pont hossza (PL) 2,75 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése