HCP 257-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567395
EAN / GTIN 7291075333640
Gyártó száma 5567395
L-szám L24050 1017

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 25,7 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 25,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 137 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,64 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,8 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 14,5 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 5,7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése