ICP 071-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5566683
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5566683
EAN / GTIN 7291075288872
Gyártó száma 5566683
L-szám L24050 1022

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 7,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,31 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,29 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése