Klasszikus VDE csavarhúzó készlet Torx® csavarokhoz

Cikkszám: 5549.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5549.
EAN / GTIN 7610733273829
Gyártó száma PB 5549.
L-szám L60060 3017

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus VDE csavarhúzó, készlet, teljes szigetelés 1000 V AC / 1500 V DC-ig az IEC/EN 60900 szabvány szerint
  • Torx® csavarokhoz
  • VDE által tesztelt, biztonságos munkavégzés 1000 V AC vagy 1500 V DC-ig
  • pontos, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony markolat, helytakarékos és ideális a finomhangolási munkákhoz
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel