Leírás:
Tömörkeményfúró, Szárátmérő, gépoldali (DCONMS) 18 mm, Hűtőközeg tulajdonság (CSP) Külső, Irány (HAND) Jobb kéz, Fúró átmérő (DC) 18 mm, Fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 18 mm, Furatok száma (NOF) 2, Furathossz (LCF) 93 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, Teljes hossz (OAL) 143 mm, Használható hossz (LU) 71 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 18 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 18 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 93 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 143 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 71 mm