ICP 141 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5508421
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508421
EAN / GTIN 7291075248241
Gyártó száma 5508421
L-szám L24050 2170

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 14,1 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,01 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,15 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,14 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése