CNMA 160616 IC5005 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508069
EAN / GTIN 7291075040524
Gyártó száma 5508069
L-szám L23950 2179

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító A, saroksugár (RE) 1,6 mm, vágóél hossza (L) 16,12 mm, belső kör átmérője (IC) 15,88 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: