Turbómaró Z3 − közepes, forgácstörővel L1230

Cikkszám: 540800 L1230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z3 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z3
Fogazás típusa forgácstörővel
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HSS
Alak L1230
Alak leírása Gömbölyű végű kúp
Fej ⌀ 12 mm
Fejhossz 30 mm
Teljes hossz 70 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540800 L1230
EAN / GTIN 4045197156228

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz.
Gömbvégű kúp alak (KEL).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz