P2010 TB induktív hosszmérő szonda kalibrálással

Cikkszám: 5324031KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5324031KAL
EAN / GTIN 4059192055417
Gyártó száma 5324031KAL
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Millimar P2010 TB induktív szonda
kompatibilitás: TESA
mérőtartomány-érzékelő kar mérőeszköz, finom jelző, nyomógomb: ± 5 mm-es
sűrített levegő előtoló (max. 1 bar)
Mérőerő (szöveg): Sűrített levegő függő
szállítási terjedelem: Vizsgálati napló, kezelési útmutató, oldalsó kábelkimeneti sapka, előemelő beállítókulcs

Megfelelő termékek