Többrészes rögzített létra hátvéddel (gépek) rozsdamentes acél 18.84m

Cikkszám: 530266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Létraelem mehrzügig
hátvédelemmel igen
Termék fajtája Épület létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 530266
EAN / GTIN 4031405943537
Gyártó száma 530266

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület
  • Hozzáférés a gépekhez és mechanikus berendezésekhez.
  • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
  • Zuhanás elleni védelemként a hátvédet előnyben kell részesíteni a mászás elleni védelemmel szemben (kombináció nem megengedett, mivel a személyek mentését a hátvéd akadályozza).
  • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat a magasságra való alkalmasságra vonatkozóan (pl. G 41), a szükségesség az adott rögzített létrarendszerek kockázatértékelésétől függ (beleértve a teljes mászási magasságot, a leesés elleni védelem típusát).
  • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
  • Az átjáróhatár (biztonsági ajtó) mindig szükséges.
  • Ha a hozzáférési helyzet megkívánja, a mászás elleni védelemmel ellátott rögzített létrákhoz megfelelő védőeszközöket (pl. acél végajtókat) kell felszerelni az illetéktelen használat ellen.
  • A létraszakaszokat az oldalsó bejáratokhoz meg kell emelni.
  • Több lépcsőfokot tartalmazó létramenetek esetén a hátsó védőburkolat átfedésének legalább 2000 mm-nek kell lennie.
  • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
  • A kilépésnél a rés nem haladhatja meg a 60-75 mm-t.
  • Megközelítési méret: A belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100-400 mm. A legfelső lépcsőfok felső élének ugyanolyan magasan kell lennie, mint a kilépési pont lépcsőfokának.
  • A rögzített létrarendszer és a korlát közötti rés nem haladhatja meg a 120 mm-t.
  • A létrát biztonságos helyről kell tudni csatlakoztatni és leválasztani a leesésgátlóról. Biztonságos helynek számít például egy korlátokkal és biztonságos hozzáféréssel ellátott emelvény.
  • A kijárathoz 063502 rendelési számú biztonsági ajtó szükséges. Ez nem tartozik a teljes készlet szállítási körébe, és külön kell megrendelni.
  • Az egyes létraszakaszok maximális magassága 6,0 m.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Az építés típusa: Többsebességes
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 18840 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Magasság: 17640 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Rendeltetés: Mechanikus berendezések

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok