MARTOR kés SECUNORM 525 52501410 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 52501410.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 52501410.02
EAN / GTIN 4002632801815
Gyártó száma 52501410.02
L-szám L60170 845

Leírás

Leírás:

Sokoldalú segítő – kiváló tulajdonságokkal. Rozsdamentes pengével.
A biztonsági kés SECUNORM 525 egyenesen át és át van húzva. Az ergonomikus alumínium fogantyú kemény és kényelmes a kezében. A robusztus kialakításnak és a nagy, akár 21 mm-es vágási mélységnek köszönhetően a SECUNORM 525 a vágóanyagok széles skáláját, például a 3 rétegű kartont is könnyedén kezeli. A penge tiszta nézete lehetővé teszi a különösen pontos vágást is. A bevált automatikus penge visszahúzás megvédi Önt a vágási balesetektől.
  • Alapanyag:
    Alumínium
  • Robusztus nyél
    a SECUNORM PROFI25-ről ismert alumínium nyél és a teljesen új fejlesztésű műanyag betét tökéletes csapatot alkotnak. Együtt biztosítják, hogy a SECUNORM 525 a legkeményebb kihívásokra is fel legyen szerelve.
  • A MARTOR-ra jellemző az optimalizált csúszka-
    markolat és a markolat. Tehát itt is: A SECUNORM 525 csúszkája horonyszerkezettel van felszerelve, és különösen nagy. Ideális feltételek a kellemes, „megragadó” munkához – még kesztyűvel is.
  • A pengecsere gomb
    lehetővé teszi, hogy könnyedén eltávolítsa a belső munkafolyamatokat – és így elérje a pengét, amelyet egy mágnes is rögzít. Praktikus a pengefedél felemelése és a helyére rögzítése is.
  • Nagy vágási mélység
    a nagy vágási mélység ideális vastagabb kartonokhoz, tekercsáru-hoz, gumihoz és még sok máshoz. A SECUNORM 525 nem csak nagyon sokoldalú – nagy forgácsolási frekvenciákon is számíthat biztonsági kés-jére.

  • A SECUNORM 525 egy praktikus füllel van ellátva a biztonságos rögzítéshez. Ez az oka annak, hogy állandó társa lehet. A végén csökkenti a veszteség kockázatát és a sérülés kockázatát a vágás során.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 3 rétegű
    csomagolás, rugalmas, zsugorfólia
    műanyag pántok
    ragasztószalag
  • Vágási alkalmazás:
    Vágó kötöző vagy feszítő filmek
    ablak vágás
    vágott nyitott / fedő karton oldalirányban

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 21 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, tekercsáru derinding, hab, polisztirol, PVC padló, zsákos áruk, Nem szőtt szövet, ragasztószalag, film- és papírháló, fonal, zsinór, Filc, gumi, textil
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a fóliákat, vágja le az ablakokat, vágja le a kartont oldalirányban
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 199,70.
  • A penge kilépési hossza (max.): 25 mm
  • Opcionális penge: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok