VALTITAN precíziós laposreszelő 250/00

Cikkszám: 520150 250/00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 1
Keresztmetszet 25,3×6,3 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 520150 250/00
EAN / GTIN 613548062128
Gyártó száma LPV1163-10-00

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

VALTITAN nagy teljesítményű precíziós reszelők rendkívül nagy kopásállósággal a 1200 HV felületi keménységnek köszönhetően. A speciális fogalak megakadályozza a reszelő eltömődését a forgácsokkal. Maximális forgácsolási teljesítmény és élettartam. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra korrodáló maradványokat.
3 oldal vágott; tompa végű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz