Kulcsreszelő, 2-es vágat Hossz 100 mm 4

Cikkszám: 518700 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 7283

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása kerek
Keresztmetszet 3,2 mm
Szabvány DIN 7283
Termék fajtája Kulcsreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518700 4
EAN / GTIN 4009215005189
Gyártó száma 11671000

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

A kulcsreszelők precíziós automatákon készülnek. Ezek nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak. A kovácsolt és köszörült nyers darabokat célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látják el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtához igazodnak. A kulcsreszelők sima reszelt felületeket biztosítanak.

Figyelem:

Reszelőnyeleket lásd 519600, 519400, 519510 és 519550 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz