Kerek reszelő 250 mm

Cikkszám: 514100 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: F
  • Alak leírása: kerek
  • Szabvány: DIN 7261

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 1
Vágat típusa nagyoló
Alak F
Alak leírása kerek
Reszelőfelület minden oldalon vágattal
Átmérő 9,2 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 514100 250
EAN / GTIN 4009215017915
Gyártó száma 31622510

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
Felületvágattal; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 F alak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek