RM-BN5-13.000-H7SA IC08 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140228
EAN / GTIN 7291075187267
Gyártó száma 5140228
L-szám L24220 212

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Irány (KÉZ) egyenes
  • Vágóél hossza (L) 9,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 0,5 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5