Érdességmérő műszer nyomtatóval, Típus: M410

Cikkszám: 499043 M410
Kedvezmény
9 633,90 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. dec. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 183,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átkapcsolható leolvasás mm / col
Interfész USB csatlakozó
Érdességi szabványok DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Mérési szakasz hosszanti letapintás 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 coll
Tapintási sebesség 0,1 – 1,0 mm/s
Előtoló egység hossza 194 mm
Előtoló egység szélessége 38 mm
Előtoló egység magassága 72 mm
Kiértékelő egység hossza 162 mm
Kiértékelő egység szélessége 77 mm
Kiértékelő egység magassága 35 mm
Előtoló egység súlya 1,1 kg
Kiértékelő egység tömege 0,3 kg
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480
Gyártó száma 6910291
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Felületmérő készülék szabad letapintással és automatikus nullára pozícionálással a pontos és szabvány szerinti érdesség és hullámosság méréshez. A MarSurf M 410 praktikus érintőkijelzővel rendelkezik, a kiértékelő egység levehető az előtoló készülékről, beépített PDF memória, vezeték nélküli adatátvitel lehetséges.
  • Szabad letapintás nagy pontosságú tapintórendszerrel.
  • Gyors tapintókar csere szerszám nélkül és kiegészítő védelemmel.
  • PDF protokoll létrehozása közvetlenül a készüléken, további szoftver nélkül.
  • A beállítás csak rövid ideig tart az előtoló készülék motorikus magasságállításának köszönhetően automatikus nullára pozícionálással.
  • Egyedülálló tapintókar kezelés több mint 50 tapintókar létrehozásához, cseréjéhez és törléséhez. A bemért tapintókar kalibrációs adatai megmaradnak.
  • Tapintási út DIN EN ISO 4288 / ASME B46 szerint.
  • A szűrő és a tapintási út automatikus szabvány szerinti kiválasztása.
  • Hosszanti letapintás mérési szakasz 0,1 - 26 mm.
  • Fázishelyes Gauss-szűrő a DIN EN ISO 16610-21 szerint (a DIN EN ISO 11562 helyébe lép), robusztus Gauss-szűrő a DIN EN ISO 16610-31 szerint és ISO 13565-1 szondaszűrő.
  • Vezeték nélküli adatátvitel PC-re, például Excel-be vagy idegen szoftverbe.
  • Dőlésbeállítás segédlettel.
  • Mobil felhasználás a vezetékes és akkumulátoros működésnek köszönhetően.
  • Nemzetközi szinten naprakész DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF szerinti szokásos mutatóknak köszönhetően.
  • 17 tárolt nyelv.
  • Dőléskorrekció ±1°, manuális.
  • Több mint 30.000 mérési program tárolható.
  • Információk beolvasása szkenner segítségével a QR vagy vonalkód beszkennelésével (a szkenner nem tartozék).
  • Mérés a DIN EN ISO 4287/4288 és DIN EN ISO 21920-2 szabványok szerint: 2021.

Tartalom:

MarSurf M 410 kiértékelő készülék, MarSurf MD 26 előtoló egység BFW 250 tapintórendszerrel, standard tapintókar, M 410 dokkolóállomás, világszerte használható tápegység 3 adapterrel, micro USB kábel, MD 26 takarófedél, csavarhúzó, 3 × szerelőkulcs, használati utasítás és szállítókoffer.
Plusz Bluetooth® nyomtató 499017 sz.

Figyelem:

További tapintókarok, pl. kisméretű furatokhoz és hornyokhoz külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek