Téli parka XS

Cikkszám: 498919879900XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret XS
Termék fajtája Téli dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498919879900XS
EAN / GTIN 7330509654231
Gyártó száma 498919879900XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb
A derékban húzózsinórral állítható
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég belső mandzsettával

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán
Elülső zsebek szélfogóval, oldalról cipzáras zsebekkel és fleece béléssel

Bélés
Vattabélés alul fleece béléssel

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Reflex
Reflex részletek a mellzsebeken, a kapucnin és az ujjakon

Világítás
Világítás az ujjakon, a háton és az elején

Leírás:

  • Ez a nagy teljesítményű, szél- és vízálló téli parka steppelt béléssel lesz közeli barátod a hideg időben
  • Extramagas, gyapjúval bélelt gallér és gyapjúval bélelt zsebek a hideg elleni tökéletes védelemért
  • A levehető kapucni tökéletesen beállítható a kényelem érdekében
  • Elöl diszkrét fényvisszaverő díszítés található, hátul és az ujjakon
  • Rendezhető derékrész és tépőzárral szabályozható ujjak, belső mandzsettával és hüvelykujjnyílással
  • Az EN 342, hideg elleni védőruházat 1810 téli nadrággal kombinálva és az EN 343, rossz időjárás elleni védőruházat szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje