Női funkcionális kabát enyhén bélelt XL

Cikkszám: 497219779900XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 497219779900XL
EAN / GTIN 7330509684597
Gyártó száma 497219779900XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

Bélés
Vattabélés az ujjakban, Könnyű bélés, Airmesh bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok

Details
Logónyomás a mellkason, Nyomat az ujjakon
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
Zippzár a bélésben az átvitelhez

Zsebek
Mellzsebek cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Reflex
Reflektív szalagnyomás az ujjakon és a sapkán

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Egy könnyű, bélelt kabát nőknek airmesh béléssel, amely kiválóan alkalmas kissé hűvösebb időjárási körülmények között való viselésre
  • Az airmesh szerkezetének köszönhetően hűvös körülmények között szigetel, miközben lélegzik és szállítja a nedvességet
  • Ez jobb illeszkedést és mozgásszabadságot biztosít a ruhadarabnak
  • A kabát szél- és vízálló, légáteresztő és szalagozott varrásokkal rendelkezik
  • A kétszínű kabát kétirányú zárral rendelkezik, reflex részletek és levehető kapucni
  • A Unite kollekcióhoz tartozik, és három különböző színkombinációban kapható
  • Az EN 343 szabvány szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 343, Class 3,2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje