GYÉMÁNT LYUKFŰRÉSZ 51MM DIAMOND PLUS

Cikkszám: 49565645
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49565645
EAN / GTIN 045242308507
Gyártó száma 49565645
L-szám L00800 4637

Leírás

Leírás:

  • A gyémánthegyű fúrók és lyukfűrészek ideálisak a nagyon kemény anyagok, például
  • gyémánt professzionális használatára. Például porcelán, kőporcelán, műkő lapok, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok
  • A Diamond Plus™ lyukfűrészek lenyűgözően gyors fúrási előrehaladásukkal még a legkeményebb anyagokban is
  • Kis víz: a hagyományos gyémánt lyukfűrészekkel ellentétben a Diamond Plus™ lyukfűrészek nagyon kevés vizet igényelnek
  • A lyukfűrész rövid bemerítése a fúrás előtt és időnkénti öblítés közben elegendő
  • Tiszta furatok: A Diamond Plus kiegészítők™ tisztább fúrási eredményeket érnek el a felület károsítása nélkül
  • Kitarthatóság: A kiváló minőségű gyémántszemcsék, valamint az optimális kötésmátrix egyszerre biztosítják a gyors fúrási előrehaladást és a megnövelt tartósságot
  • Élettartam: A stabil fúrótest garantálja a hosszú koncentrálhatóságot
  • Fúrómag eltávolítása: az oldalsó kidobónyílások megkönnyítik a fúrómag eltávolítását
  • Sokoldalú felhasználhatóság: A Diamond Plus™ furatfűrészek egy speciális adapter segítségével (akkumulátoros) sarokcsiszolókkal is használhatók. ......

Jellemző:

  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: 51 mm 5/8″ x 18