Lyukfűrész HM hegyű 25 mm -1ST

Cikkszám: 49560707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49560707
EAN / GTIN 045242504008
Gyártó száma 49560707
L-szám L01490 120

Leírás

Leírás:

  • Akár 10x hosszabb szerszám élettartam és nagyobb hőállóság a hagyományos bimetál lyukfűrészekhez képest
  • Agresszív 4-TPI fogazás nagy forgácstérrel a gyorsabb kiürítésért
  • Szűkített fogazás a kisebb ellenállásért
  • Egyedi bevágások a könnyebb mageltávolításhoz és jobb hatásfok vékony anyagoknál
  • Alkalmazási területek: Fémmegmunkálás (rozsdamentes acél, ötvözött acél, alumínium) és kompozitok (műanyag, szendvicsanyag, vezető padlólapok, üvegszál, bevonatos táblák, szögekkel ellátott fa)

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 41
  • Max. Vágási mélység [mm]: 41
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: TCT lyukfúró lyukfűrész 25 mm - 1 db