Leírás:
- Egy vezetékes 2200 W-os sarokcsiszolóval összehasonlítható teljesítmény
- AONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú követési és készletkezelési platformot biztosít szerszámai számára
- ONE-. KEY™ távoli szerszámzárat is kínál
- RAPIDSTOP™ a gyors, 2 másodperc alatti tárcsafékezéshez a magas szintű felhasználói védelem érdekében
- Nem reteszelő biztonsági kapcsoló és újraindítás elleni védelem a magas szintű felhasználói védelem érdekében
- Vibrációgátló oldalsó fogantyú az alacsony vibrációért
- FIXTEC™-. Gyorscserélő rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Szerszám nélküli védő a nagy vágási kapacitáshoz és a védő gyors beállításához
- A cserélhető porvédő megakadályozza a törmelék bejutását, meghosszabbítva a gép élettartamát
- A HIGH OUTPUT™ rendszer az M18 FUEL™ technológiákat új teljesítményszintre emeli
- Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros működéshez szerszám mobil használatban
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
Hordtáska
Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)Mellékelt töltő: M12-18 FCNélküli sebesség [min_1]: 6600Max. Vágási mélység [mm]: 65Tárcsa átmérője [mm]: 230Feszültség [V]: 18A tengely menete: M14Szériafelszereltség: szerszám nélküli védőkorlát beállítása, vágásvédelmi klipsz, AVS oldalsó fogantyú, perem, peremanya, nyitott végű kulcs, porvédő