M18BRAID-0 ACC. ÜTVECSAVAROS CSAVARKULCS

Cikkszám: 4933447891
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933447891
EAN / GTIN 4002395006663
Gyártó száma 4933447891
L-szám L00820 62
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kompakt, mindössze 307 mm hosszúságú szögletes ütvecsavarozó
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor élettartamért, motor és a sebességváltó
  • Fém sebességváltó és fogaskerékház a maximális nyomaték és a hosszú élettartam érdekében
  • Kompakt, mindössze 53 mm hosszú fej
  • Túlhúzott gázkapcsoló a könnyű kezelhetőségért
  • 1/4˝-Hex-. csatlakozóaljzat
  • 2 kapcsolóbeállítás a maximális rugalmasságért
  • Egycellás felügyelet az akkumulátor optimális élettartamáért
  • Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 8 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral: 1,8
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Idle-sebesség [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 2250
  • Max. Nyomaték [Nm]: 41 / 81
  • maximális üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 41 / 81
  • Max: 1500
  • maximális alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 1.500
  • max: 2250
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 BRAID-0
  • Löketszám [min_1]: 0 - 2400 / 0 - 3400
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek