BS100LE CSISZOLÓ

Cikkszám: 4933385150
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933385150
EAN / GTIN 4002395229222
Gyártó száma 4933385150
L-szám L00820 52
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • széles szalagcsiszoló nagy anyagleválasztással
  • Ideális nagy felületek durva csiszolásához nagy anyagleválasztással
  • Gyorsasági előválasztás az anyagspecifikus munkához
  • A szalagvezetés pontos beállítása az állítókerékkel
  • Integrált porelszívás
  • Gyors kioldó rögzítő a kényelmes szalagcseréhez
  • Száraz üzemmód csavaros rögzítőkkel lehetséges (tartozékok - nem tartozék)
  • Porzsák, Csiszolószalag és 4 m-es hálózati kábel tartozék

Jellemző:

  • Korongszélesség: 100
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 5,3
  • Koronghossz: 160
  • Teljesítményfelvétel [W]: 1150
  • Termékváltozat: BS 100 LE
  • Homokfelület [mm]: 100 x 160
  • Szériafelszereltség: 4 m hosszú hálózati kábel, porzsák, csiszolószalag

Tartalom:

4 m-es hálózati kábel, porzsák, csiszolószalag.

Megfelelő termékek