Kerek fejű szögek M18FRCN45-hez;Tekercses szögek 15 fokos dőlésszöggel

Cikkszám: 4932499312
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932499312
EAN / GTIN 4058546564766
Gyártó száma 4932499312
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kerek fejű szögek M18FRCN45-hez
  • Tekercses szögek 15 fokos dőlésszöggel

Jellemző:

  • Fejméretek: 10,5 mm
  • Hossz: 25 mm
  • Magazin szögek: 15 fok
  • Anyag: Gyűrűs szár, horganyzott
  • Szárátmérő: 3,05 mm
  • A szolgáltatás osztálya: 2
  • Típus: Kerek fejű szögek M18FRCN45-hez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz