M18MPC6 PACKOUT gyorstöltő

Cikkszám: 4932498551
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932498551
EAN / GTIN 4058546524203
Gyártó száma 4932498551
L-szám L01870 118588
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Szállítható töltő, különösen járművekben és pótkocsikban való használathoz
  • Váltás a 6 A nappali és a 2,5 A éjszakai töltési mód között a töltési folyamat maximalizálása érdekében
  • Akár 72 M18 akkumulátort is tölthet egyetlen aljzatról a 12 töltő éjszakai töltési módjával
  • Akár 6 x M18™ akkumulátor feltöltése
  • REDLINK™ intelligencia: Optimalizálja a töltési sebességet az akkumulátor típusa és hőmérséklete alapján a töltési idő minimalizálása és az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében
  • Kényelmes és állítható hordozófogantyú
  • 6 x M18™ B5 akkumulátort 3 óra alatt tölt fel
  • Kompatibilis az összes PACKOUT™ termékkel
  • Kompatibilis az összes M18™ akkumulátorral
  • Kábelkezelés és levehető kábel
  • Az akkumulátorok bepattannak a töltőbe
  • Gyorstöltési funkcióval 2 akkumulátort tölt egyszerre

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • Áramforrás: AC
  • Li-ion akkumulátorokhoz: Igen
  • NiCd akkumulátorokhoz: Nem
  • NiMH akkumulátorokhoz: Nem
  • Szállítva: kartonban
  • Súly: 4,0 kg
  • Töltési csatlakozás: 6 x M18™
  • töltő (töltési idő): 26/36/52/59/60/87/130 perc
  • Töltési áram: 6 Ah
  • töltési típus: Simultán
  • töltési idő M18 12,0 Ah akku: 130 min
  • töltési idő M18 2,0 Ah akku: 26 min
  • töltési idő M18 3,0 Ah akku: 36 min
  • töltési idő M18 4,0 Ah akku: 52 min
  • töltési idő M18 5,0 Ah akku: 59 min
  • töltési idő M18 5,5 Ah akku: 60 min
  • Töltési idő M18 FORGE 12,0 Ah akkumulátor: 130 min
  • Töltési idő M18 FORGE 6,0 Ah akkumulátor: 60 perc
  • Töltési idő M18 FORGE 8,0 Ah akkumulátor: 87 min
  • Feszültség: 18 V
  • Fogantyú: Igen
  • Fali felszerelés lehetséges: Igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz